Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Isolatsioonikoorimistangid AS 61

Koorimistangid AS 61
KOORIMISTANGID 0.2-6MM² AS61

Toote nr 0714109006

EAN 4062856506484

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Isolatsioonikoorimistangid AS 61

Toote nr 0714109006

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Isereguleeruvad koormistangid
  • Püstolikujuline käepide lisab kasutusmugavust

  • Reguleeritav koorimispikkus: 5-15 mm

  • Integreeritud kaablilõikur: kuni 2.5 mm²

  • Kinnitusseade käepideme otsas

  • Valmistatud Saksamaal
Märkus

Ei sobi töötamiseks pingestatud kaablitega või nende läheduses.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

PVC-isolatsiooniga ühesooneliste kaablite isolatsiooni eemaldamiseks, nt H05V-K, H07V-K, H05V-U, H07V-U

Tera geomeetria

V-kujuline

Min/max traadi ristlõige

0,2-6,0 mm²

Min./max. American Wire Gauge (AWG) (AWG)

24-10

Pikkus x laius x kõrgus

165 x 27 x 140 mm

Materjal

PLA/MET

Käepideme materjal

Plastik

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave