Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Isolatsioonikoorimistangid AS 280

Isolatsioonikoorimistangid AS 280
JUHTME KOORIMISTÖÖRIIST 0.2-6MM2

Toote nr 071441 06

EAN 4011231716468

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Isolatsioonikoorimistangid AS 280

Toote nr 071441 06

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Mitmeotstarbeline tööriist: Isekohanduvad koorimistangid ja kaablinoad
  • Tera kuju: V-kujuline

  • Automaatne ümberlülitus ümarlõikelt pikisuunalisele lõikele

  • Lõikesügavust saab reguleerida rihveldatud reguleermiskruvi abil

  • Vahetustera käepideme ülaosas

  • Kinnitusklambri saab lukustada kahte asendisse (∅ 4-16 mm ja ∅ 16-28 mm)

  • Optilise ulatuse skaala: 8-20 mm

  • Maksimaalne puhastuspikkus: 35 mm

  • Valmistatud Saksamaal
Märkus

Ei sobi töötamiseks pingestatud kaablitega või nende läheduses.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala
  • NYM-J, NYY-J, NAYY-J, H05V-K, H07V-K, H05V-U, H07V-U

  • Võimaldab puhastada isegi raskesti ligipääsetavates kohtades, nt juhtkilp, UP, HW, betooni süvistatud seadmetoosid

Tera geomeetria

V-kujuline

Min/max traadi ristlõige

0,5-6 mm²

Min./max. American Wire Gauge (AWG) (AWG)

10-20

Min/maks kaabli läbimõõt

4-28 mm

Pikkus x laius x kõrgus

160 x 31 x 51 mm

Materjal

PLA/MET

Käepideme materjal

Plastikust klaaskiuga tugevdatud

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave