Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Isolatsiooniankur SHARK® ISO

Isolatsiooniankur SHARK ISO
ISOLATSIOONIANKUR SHARK ISO 18X50

Toote nr 590350050

EAN 4065232318404

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Isolatsiooniankur SHARK® ISO

Toote nr 590350050

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kergekaaluliste toodete kinnitamiseks survekindlatesse ETICS isolatsiooniplaatidesse - sobib ideaalselt kestlike puitkiust isolatsioonimaterjalide jaoks
  • Töötab kõigis levinud survekindlates isolatsioonimaterjalides

  • Kruvib ideaalselt sisse ilma isolatsioonimaterjali eelnevalt puurimata

  • Väldib vajadust kerge kinnituse jaoks keerulise, eraldiseisva paigalduse järele

  • Õhukeste krohvikihtide puhul < 4 mm ei ole ettepuurimine vajalik

  • Kiire ja odav paigaldus ilma soojussildade tekkimiseta

  • Kõdunemiskindel, vastupidav ilmastikule ja kulumisele (kvaliteetne PP)

  • Töötlemiseks akutrelliga

  • Sobib eelpaigaldamiseks

  • Kinnitamine mehaaniliselt

  • Paigaldamiseks soovitame kasutada ASSY-D kruvisid

  • Töötemperatuuri vahemik: -20°C kuni +100°C
Kasutusala
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala
  • Komponentide kinnitamiseks koos puidu, puitlaastplaadi ja meetriliste poltidega (nt ASSY-D)

  • Välistingimustes või niisketes ruumides koos roostevabast terasest kruviga (nt Wüpofast A2)

  • Majasiltide, valgustuse, signalisatsiooni jms kinnitamiseks külm/kliimaehituses, soojustusehituses, elementmajade ehituses, fassaadiehituses, elektripaigaldistes jne.

  • Kasutamine survekindlates isolatsioonimaterjalides krohviga või ilma

  • Võib kasutada survekindlates puidukiududest valmistatud looduslikes isoleermaterjalides

  • Vee sissepääsu vältimiseks tihendage silikooniga
Juhised

Kasutamiseks isoleeritud fassaadidel max. 4 mm krohvikiht: Ilma ettepuurimiseta keerake otse sisse, kasutades akutrelli ja kaasasolevat seadistustööriista. Seejärel sobiva kruviga (soovitatav: Assy-D), kinnitage manus.

Ankru pikkus (l)

50 mm

Värv

Antrasiithall RAL 7016

Kinnitussügavus (h s)

50 mm

Materjal

PP GF - Polüpropüleen, klaaskiuga tugevdatud

Kruvi materjal

0 - ei ole kohaldatav

Koormused
Ankur 50 95
Isolatsioon EPS 032 PU 024 Puidukiud 039 Mineraalkiud 035 EPS 032 PU 024 Puidukiud 039 Mineraalkiud 035
Soovituslikud koormused Frec.1) [kN] 0,04 0,04 0,05 0,03 0,09 0,14 0,10 0,06
Vahe a ≥ [mm] 150 300
Kaugus äärest c ≥ [mm] 75 150
Paigaldussügavus hs [mm] 50 95
Keermestatud ∅ kruvi/polt dthr [mm] 4-4.5/M4 4-4.5/M4 4-4.5/M4 4-4.5/M4 8/M8 8/M8 8/M8 8/M8
Kruvi sissekeeramise sügavus da [mm] 20-30 40-60
Ava diameeter ∅ ddrl. [mm] Isolatsioonimaterjali ettepuurimine pole vajalik Isolatsioonimaterjali ettepuurimine pole vajalik
Auk ∅ kinnitusosas dcon [mm] 4,5-5,0 8,5
Puurida ava ∅ krohvikihi pakusesse ≤ 4 mm d [mm] Krohvikihi paksustes ≤ 4mm ei ole ettepuurimine vajalik Krohvikihi paksustes ≤ 4mm ei ole ettepuurimine vajalik
Puurida auk ∅ krohvikihi pakusesse > 4 mm või fassaadiplaat d [mm] 18 30
Vajalikud tarvikud:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Seadistustööriist SHARK ISO 50 ja W-KL

1/4 OTSIK KL-TÜÜBLILE

Isolatsiooniankru SHARK ISO 50 ja kergkonstruktsiooniankru W-KL jaoks
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
Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Keskpuur volframkarbiid

TSENTRIPUUR KROONPUURILE 8X120MM

Kasutamiseks koos volframkarbiidist augusaagide ja haamrikindlate kergpuuritega müüritises
x 1 tk
Kuuskant-standardkinnitus, suurus 11 trellidele

KROONPUURI VÕLL 6-KANT 90MM