Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Isevulkaniseeruv teip

Isevulkaniseeruv teip
ISEVULKANIS. TEIP 25MM 10M

Toote nr 0985077091

EAN 4053479985916

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Isevulkaniseeruv teip

Toote nr 0985077091

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Suurepärased elektrilised omadused, hea osooni- ja veekindlus ning hea korrosioonikaitsevõime.


Materjal Isevulkaniseeruv polüisobutüleen PIB


Paksus 0,5 mm


Rebimiskindlus 21 kg/cm2


Venivus 600%


Purunemispinge 20 kV/mm, lühiajaliselt 40 kV/mm


Temperatuurivahemik -40 °C...+90 °C, lühiajaliselt +100 °C


Mahutakistus 1x1013 ohm-m


Klassifikatsioonid Vastab MIL-1-3825-le


Värv Must

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Kasutatakse peamiselt telefonikaablite paigaldamiseks ning 10–20 kV kõrgepingekaablite ühendusisolatsiooni ja kaabliotste jaoks. Samuti survesidemete ja kihtide jaoks, et kaitsta peamiselt niiskuse eest. Sobib suurepäraselt ebakorrapäraste osade teipimiseks. Lisaks on see teip mitmekülgne materjal igasuguseks tihendamiseks ja sulgemiseks, näiteks torumuhvidel, veevoolikute ajutiseks paikamiseks ja O-tihendite kiireks uuendamiseks.

Juhised

Teibi pealekandmisel venitage seda piisava jõuga, et selle laius väheneks poole võrra ning see sulanduks kohe ise ja ühenduks tahkeks, kuid elastseks massiks, mis ühtib ideaalselt pinnaga, säilitades samal ajal


oma tehnilised omadused.

Keemiline alus

Polüisobutüleen looduslik kumm

Värv

Must

Laius

25 m

Pikkus

10 m

Paksus

0,5 mm

Temperatuurikindlus min/max

-40 to 90 °C

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave