Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Isevulkaniseeruv teip

Isevulkaniseeruv teip
ISEVULKANIS. TEIP 19MM 10M

Toote nr 09850771

EAN 4011231916868

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Isevulkaniseeruv teip

Toote nr 09850771

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Võimaldab tihendada erinevaid materjale vee- ja veeaurukindlalt. Sobib kasutamiseks erinevates sektorites, näiteks auto- ja elektritööstuses.

Suur dielektriline tugevus


Teip sobib ideaalselt kaablite ja elektrijuhtmete isoleerimiseks.



Hästi ühilduv PE-ga, PVC-ga, butüüliga, neopreeniga jne.


Saab kasutada väga erinevates sektorites, nt sõiduki- ja elektrisektoris



Väga elastne


Teip vormub ülihästi alusmaterjali külge.

Märkus
  • Tihendavad pinnad peavad olema kuivad ning tolmu- ja rasvavabad.

  • Täiusliku nakke ja veekindla tihenduse saavutamiseks keerake teip tihedalt ümber töödeldava materjali ülekattega.

  • Isevulkaniseeruv teip on UV-kindel ainult teatud juhtudel ja seetõttu tuleb seda otsese päikesevalguse eest kaitsta.
Kasutusala

Kasutusjuhised on soovituslikud vastavalt korraldatud katesetele ja meie kogemustele; korraldage enne igat kasutust oma katsed. Kasutusvaldkondade suurest arvust ning erinevatest hoiu- ja töötlemistingimustest tulenevalt ei võta me vastutust tulemuste eest konkreetses kasutuskohas. Kui meie tasuta klienditeenindus pakub tehnilist teavet või toimib nõustamisteenusena, ei võta see teenus endale mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui antud nõuanne või teave kuulub meie kindlaksmääratud, lepinguga kokkulepitud teenuse mahtu või kui nõustaja tegutses tahtlikult. Tagame oma toodete püsiva kvaliteedi. Jätame õiguse teha tehnilisi muudatusi ja toodet edasi arendada.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala
  • Tihendab torusid ja voolikuid

  • Radiaatori- ja bensiinivoolikute avariitihendamine

  • Elektrijuhtmete ja kaablite isoleerimine

  • Kasutamiseks kohtades, kus termokahanevaid rüüse ei saa enam kasutada

  • Köidab juhtmeid
Juhised

Eemaldage PVC-kattekile ja venitage teipi tugevalt

Tugimaterjal

Polüisobutüleen

Värv

Must

Laius

19 mm

Pikkus

10 m

Kogupaksus

500 µm

Min/max töötlemistemperatuur

5 to 35 °C

Temperatuurikindlus min/max

-40 to 90 °C

Ultraviolettkindlus

Väga hea

Niiskustakistus

Jah

Pikenemine murdumisel/tingimused

600 % / DIN EN 14410 järgi

Dielektriline tugevus

40 kV/mm

Säilivusaeg tootmisest/tingimused

Unlimited / kuiv, lamavas asendis, tolmuvaba hoiuruum, 20 °C ja 50% suhteline õhuniiskus

Vastupidavus

Vesi, UV kiirgus, Osoon, Lahusti

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave