Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Isepuuriv kuuskantpesaga kinnituskruvi ISO 4029, teras 45H, tsingitud, passiveeritud, sinine (A2K)

ISO 4029 teras 45H tsingitud
ISO4029 M3X4 STOP.KRUVI SÜVIST 45H ZN

Toote nr 025403 4

EAN 4046778157825

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Isepuuriv kuuskantpesaga kinnituskruvi ISO 4029, teras 45H, tsingitud, passiveeritud, sinine (A2K)

Toote nr 025403 4

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1000 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Märkus

Kõvadusklass 45H vastab kõvadusele 450 HV



ISO 4029 asendab DIN 916 | Mõningane sarnasus | Nominaalsed läbimõõdud M1.4, M1.8, M14, M18, M22 jaoks eemaldatud | Kasutusele võetud roostevaba terase kõvadusklassid.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Terasest kinnituskruvid on ette nähtud kasutamiseks ainult surve all (vt ka DIN EN ISO 898-5). Tüüpilised kasutusalad hõlmavad reguleerimisrõngasse kinnitamist või vastasosale surve avaldamist. Terasest stopperkruvid on seetõttu äärmiselt kõvad, et tagada sisekuuskandi väändetugevus pingutamisel/lahtikeeremisel.



Rakendus on tõenäoliselt vale, kui stopperkruvid on keevitatud, pingutatud ja mutritega kinnitatud või painutatud. Igasugust tõmbepinge rakendamist peetakse ebaõigeks kasutamiseks ja see võib põhjustada talitlushäireid.



Vihje:


A2/A4 roostevabast terasest stopperkruvid ei ole spetsiaalselt karastatud ja neile võib rakendada tõmbekoormust.

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)

M3

Pikkus (l1)

4 mm

Ringlõikuri läbimõõt (d2)

1,4 mm

Otsik (s1)

HS1.5

Standardid

ISO 4029

Materjal

Teras

Pind

A2K

Kõvaduse kategooria

45H

Ajami tüüp

Kuuskant pesa

Otsa kuju

Nõgus ots

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave