Iselukustuvate kuuskantmutrite komplekt
DIN 985 teras 8 tsingitud, 600 osa Sysko
NYLOCK MUTRITE KOMPL.
Toote nr 5964036800
EAN 4046777622461
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
600 osaline süst. kohvris 4.4.1, DIN 985, I8I ja I6I tsin. teras, sinine, pass. (A2K)
Komplekt, 600 osa
- 100 kuuskantmutrit, iselukustuvad, M4
- 100 kuuskantmutrit, iselukustuvad, M5
- 100 kuuskantmutrit, iselukustuvad, M6
- 100 kuuskantmutrit, iselukustuvad, M8
- 50 kuuskantmutrit, iselukustuvad, M10
- 50 kuuskantmutrit, iselukustuvad, M10 x 1 mm
- 50 kuuskantmutrit, iselukustuvad, M12
- 50 kuuskantmutrit, iselukustuvad, M12 x 1,5 mm
Märkus
Tugevusklass I8I ja I6I
Tooteteave
Andmelehed(X)
Standardid | DIN 985 |
Materjal | ST |
Omadusklass | I8I |
Pind | A2K |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Lukustusseadme tööpõhimõte | Kinnitusosa polüamiidrõngas |
Lukustamisfunktsioon | Klambritega lukustus lahtitulemuse vastu |
Keerme vorm | Standardne meeterkeere |
Keerme tüüp | M |
Toote kaal (ühiku kohta) | 5000,000 g |
Osade arv sortimendis/komplektis | 600 Stck(pcs) |
Iselukustuvate kuuskantmutrite komplekt kaasas:
50
x
Kuuskantmutter, madala profiiliga lukustusrõngaga (mittemetallist) DIN 985, teras I6I/ I8I, tsingitud, (A2K)
DIN985 M10 NYLOCK MUTTER
Kogus:
50
x
50
x
Kuuskantmutter, madal profiil DIN 985, teras I6I/ I8I, tsingitud, (A2K)
DIN985 M10X1 NYLOCK MUTTER
Kirjeldus:
Fiksaatoriga (mittemetallist vahetükk), peenkeere
Kogus:
50
x
50
x
Kuuskantmutter, madala profiiliga lukustusrõngaga (mittemetallist) DIN 985, teras I6I/ I8I, tsingitud, (A2K)
DIN985 M12 NYLOCK MUTTER
Kogus:
50
x
50
x
Kuuskantmutter, madal profiil DIN 985, teras I6I/ I8I, tsingitud, (A2K)
DIN985 M12X1.5 NYLOCK MUTTER
Kirjeldus:
Fiksaatoriga (mittemetallist vahetükk), peenkeere
Kogus:
50
x
100
x
Kuuskantmutter, madala profiiliga lukustusrõngaga (mittemetallist) DIN 985, teras I6I/ I8I, tsingitud, (A2K)
DIN985 M4 NYLOCK MUTTER
Kogus:
100
x
100
x
Kuuskantmutter, madala profiiliga lukustusrõngaga (mittemetallist) DIN 985, teras I6I/ I8I, tsingitud, (A2K)
DIN985 M5 NYLOCK MUTTER
Kogus:
100
x
100
x
Kuuskantmutter, madala profiiliga lukustusrõngaga (mittemetallist) DIN 985, teras I6I/ I8I, tsingitud, (A2K)
DIN985 M6 NYLOCK MUTTER
Kogus:
100
x
100
x
Kuuskantmutter, madala profiiliga lukustusrõngaga (mittemetallist) DIN 985, teras I6I/ I8I, tsingitud, (A2K)
DIN985 M8 NYLOCK MUTTER
Kogus:
100
x