Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Iselukustuv mutter Äärikuga, rihveldatud peaalusega

Äärik. iseluk. mutter, UKV, roostev. teras A4/80P
MUTTER M10 ÄÄRISEGA A4/80P GL627

Toote nr 4948610

EAN 4055375981566

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Iselukustuv mutter Äärikuga, rihveldatud peaalusega

Toote nr 4948610

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 50 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kuuskantmutter, äärik, rihveldatud peaalune, iselukustuv keere, A4-80 roostevaba teras

Üldine:


Iselukustuv mutter sisaldab sisekeerme iselukustumisfunkts. Seda tuntakse muudet. keermeprofiilina ja see koosn. kiilpindadest. Need kiilpinnad on suunatud poldi koormussuuna poole.


Kiilpindade tõusunurk on 30°, mis tekitab ühend. iseluk. efekti.



Täiendavad tehnilised omadused:


  • Passiveeritud, vastamaks ISO 16048-le

  • Kaetud GLEITMO 627-ga


Ülevaade eelistest:


  • Lihtne paigaldada

  • Välistab paigaldusvead (poldi lukustamine läheb meelest ära)

  • Saab kasutada keskmise tolerantsikl. stand. väliskeermeid (polte)

  • Pinge ühtlane jaotumine kõigile keermetele

  • Väldib keermete eemaldamist

  • Kulutõhus lukustuslahendus, kuna lisaosi ei ole vaja

  • Säilitab eelkoormuse funktsionaalsete häireteta
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Standardid

DIN 6923

Materjal

A4

Omadusklass

80

Pind

GL627

RoHS nõuetele vastav

Jah

Pea tüüp

Kuuskantpea äärikuga

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt

M10

Kõrgus

10 mm

Ääriku läbimõõt

21,3 mm

Väline kinnitus

WS15

Laius nurkade vahel

16,64 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave