Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Iseliimuv kaitsekile SK 80

Kaitsekile, iseliimuv SK 80
ISEKLEEPUV KAITSEKILE SK 80 0,5X100M

Toote nr 0818800050

EAN 4050642882508

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Iseliimuv kaitsekile SK 80

Toote nr 0818800050

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 4 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Õrnade pindade kaitsmiseks ja katmiseks.

Pealekandmine toimub puhtalt, kiirelt ja lihtsalt


  • Iseliimuv

  • Kile pealekandmisel ei kriimustata ega kahjustata pindu

  • Kilet on lihtne eemaldada ilma liimijääke jätmata

  • Ümbertöödeldav (keskkonnasõbralik kõrvaldamine)


Tõhus kaitse


Väga vastupidav keemilistele mõjudele, mehaanilistele kahjustustele ja niiskusele.

Märkus
  • Kiled ei ole ette nähtud pindade pikaajaliseks kaitseks üle määratud kaitseperioodi. Need on ette nähtud kasutamiseks sise- ja välistingimustes ning need tuleb pärast määratud kasutusaja möödumist eemaldada. Kiled ei sobi kasutamiseks suuremahulistes vormimisprotsessides. Me ei võta vastutust ebaõige kasutamise ja sellest tulenevate kahjude eest. Soovitame kõikidel juhtudel toodet eelnevalt katsetada.

  • Ärge eemaldage kaitsekilet järsu liigutusega (tõmbenurk alla 90°). Ei saa kasutada vase ja messingi puhul. Ei sobi laserlõiketehnoloogia jaoks. UV-kindel. Max hoiustamisperiood: 12 kuud.

  • Maksimaalne pealhoidmisaeg: 6 nädalat.

Kasutusjuhised on soovitused, mis põhinevad meie poolt läbiviidud katsetel ja meie kogemustel. Enne kasutamist soovitame toodet katsetada. Kasutuskohtade suurest arvust ning erinevatest hoiu- ja töötlemistingimustest tulenevalt ei võta me vastutust tulemuste eest konkreetses kasutuskohas. Kui meie tasuta klienditeenindus pakub tehnilist teavet või toimib nõustamisteenusena, ei võta see teenus endale mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui antud nõuanne või teave kuulub meie kindlaksmääratud, lepinguga kokkulepitud teenuse mahtu või kui nõustaja tegutses tahtlikult. Tagame oma toodete püsiva kvaliteedi. Jätame õiguse teha tehnilisi muudatusi ja toodet edasi arendada.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Kaitseb õrnu pindu saastumise ja kahjustuste eest töötlemise, hoiustamise, transportimise ja monteerimise ajal. Sobib siledate kuni kergelt tekstuursete metallpindade, PVC-profiilide, värvitud pindade (kuivanud) ja alumiiniumi (kõrgläikega, harjatud, lihvitud, anodeeritud) kaitseks. SK 80 on enamasti vastupidav mehaanilistele kahjustustele ja niiskusele.

Juhised

Pinnad peavad olema õli-, tolmu-, rasva- ja lahustivabad. Pealekandmise temperatuur: >5 °C. Lisateabe saamiseks vaadake tehniliste andmete lehte.

Materjal

PE

Pikkus

100 m

Laius

500 mm

Paksus

80 µm

Min töötlemistemperatuur

5 °C

Min. temperatuurikindlus

-40 °C

Max. temperatuurikindlus

60 °C

Värv

Valge

Vajalikud tarvikud:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Aktiivne klaasipuhasti

KLAASIPESUSPRAY 500ML

Aktiivne puhastusvaht klaasile ja siledatele pindadele ilma triipe jätmata