Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Isekleepuv takjateip

Takjateip
TAKJATEIP 10M MUST (AASAD)

Toote nr 0894821

EAN 4011231837897

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Isekleepuv takjateip

Toote nr 0894821

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kasutatakse auto-, mööbli-, elektroonika- ja tekstiilitööstuses. Liimimine siledatel, poorsetel ja karedatel pindadel. Komponentide ja paneelide kinnitamiseks.
  • Paksus suletuna:

Põhineb DIN 53.370-l sulgemisrõhuga 0,14 ± 0,04 N/cm2 = 2,0–4,0 mm


  • Temperatuuritaluvus:

-30°C kuni +85°C


  • Kleepaine:

Kummi baasil survetundlik kuumsulamliim

Märkus

Takjakinnitusega teip ei sobi pindadele, mis sisaldavad pehmendeid (nt pehme PVC).

Sulgemisjõud


Koormus- ja nihketugevust testitud standardi DIN 3415 järgi 2. osa joonis 5.2 ja 5.3 keskmised väärtused (sulgudes miinimumväärtused).

Kasutusjuhised on soovituslikud vastavalt korraldatud katesetele ja meie kogemustele; korraldage enne igat kasutust oma katsed. Kasutusvaldkondade suurest arvust ning erinevatest hoiu- ja töötlemistingimustest tulenevalt ei võta me vastutust tulemuste eest konkreetses kasutuskohas. Kui meie tasuta klienditeenindus pakub tehnilist teavet või toimib nõustamisteenusena, ei võta see teenus endale mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui antud nõuanne või teave kuulub meie kindlaksmääratud, lepinguga kokkulepitud teenuse mahtu või kui nõustaja tegutses tahtlikult. Tagame oma toodete püsiva kvaliteedi. Jätame õiguse teha tehnilisi muudatusi ja toodet edasi arendada.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Kasutatakse auto-, mööbli-, elektroonika- ja tekstiilitööstuses ning dekoreerimis- ja reklaamivaldkonnas. Liimimine siledatel, poorsetel ja karedatel pindadel.

Juhised

Lihtsalt kleepige, neetige, naelutage või klammerdage mõlemad elemendid kokku. Liimimispinnad peavad olema puhtad, kuivad ja vabad tolmust, rasvadest, õlidest ning lahtistest osakestest ja lahustitest. Suletuna saab elemente pesta 60 °C juures, keemiliselt puhastada ja triikida.

Kinnitus

Aasaga

Kleepuv alus

Looduslik kumm

Materjal

PA 6,6 - Polüamiid

Liimi tüüp

Rõhutundlik kuum liim

Värv

Must

Pikkus

10 m

Laius

20 mm

Min./max. tihendi paksus

2-4 mm

Tihendamise paksuse tingimused

põhineb standardil DIN 53370, sulgemisrõhk 0,1-0,18 N/cm²

Temperatuurikindlus min/max

-30 to 85 °C

Nihketugevus

18 N/cm²

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave