Isekeermestav sisekuuskandiga stopperkruvi ISO 4029 A2 roostevaba teras, 21H, pinnakatteta
ISO4029 A2 M10X40 STOP.KRUVI 21H VM5
Toote nr 024410 40
EAN 4047376750609
Kõvadusklass 21H vastab kõvadusele 210 HV
Ots:
A2/A4 roostevabast terasest stopperkruvid ei ole spetsiaalselt karastatud ja neile võib rakendada tõmbekoormust.
ISO 4029 asendab DIN 916 | Mõningane sarnasus | Nominaalsed läbimõõdud M1.4, M1.8, M14, M18, M22 jaoks eemaldatud | Sisse toodud roostevaba terase kõvadusklassid.
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M10 |
Pikkus (l1) | 40 mm |
Ringlõikuri läbimõõt (d2) | 6 mm |
Otsik (s1) | HS5 |
Standardid | ISO 4029 |
Materjal | A2 |
Pind | PL |
Kõvaduse kategooria | 21H |
Ajami tüüp | Sisekuuskant |
Otsa kuju | Nõgus ots |
RoHS nõuetele vastav | Jah |