Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Isekeermestav sisekuuskandiga stopperkruvi ISO 4029 A2 roostevaba teras, 21H, pinnakatteta

ISO 4029 A2 roostevaba teras 21H, pinnakatteta
ISO4029 A2 5X60 STOP.KRUVI

Toote nr 02445 60

EAN 4045727033906

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Isekeermestav sisekuuskandiga stopperkruvi ISO 4029 A2 roostevaba teras, 21H, pinnakatteta

Toote nr 02445 60

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 200 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Märkus

Kõvadusklass 21H vastab kõvadusele 210 HV



Ots:


A2/A4 roostevabast terasest stopperkruvid ei ole spetsiaalselt karastatud ja neile võib rakendada tõmbekoormust.



ISO 4029 asendab DIN 916 | Mõningane sarnasus | Nominaalsed läbimõõdud M1.4, M1.8, M14, M18, M22 jaoks eemaldatud | Sisse toodud roostevaba terase kõvadusklassid.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)

M5

Pikkus (l1)

60 mm

Ringlõikuri läbimõõt (d2)

2,5 mm

Sisemine ketas (s1)

HS2.5

Standardid

ISO 4029

Materjal

A2

Pind

PL

Kõvaduse kategooria

21H

Ajami tüüp

Kuuskant pesa

Otsa kuju

Nõgus ots

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave