Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Isekeermestav polt DIN 7500-1 RST PZ rist

DIN 7500-1 RST A2 madal pea Z kuju CE
DIN7500C 6X10 ISEKEERM.POLT PZ A2

Toote nr 0209800610

EAN 4066443088803

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Isekeermestav polt DIN 7500-1 RST PZ rist

Toote nr 0209800610

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 500 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Madala peaga
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)

M6

Pikkus (l1)

10 mm

Pea läbimõõt (dk)

12 mm

Pea kõrgus (k1)

4,6 mm

Pea tüüp

Madala peaga

Materjal

A2

Keerme tüüp

M

Otsik

Z3

Standardid

DIN 7500

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave