Isekeermestav kruvi
Wronic kruvi AISI410, ümarpea Ph
WRONIC-KRUV.4.2X19 AISI410+RUSP C3
Toote nr 5056314219
EAN 4056807008974
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
Puidust / õhukesest plekist ühendustele
Roostevaba AISI 410 Ph
- Madalpea
- Pea läbimõõt: 11 mm
- Ristpea
- Terav ots tungib detaili ilma ettepuurimiseta.
- Sobib puit- ja plekiliidetele.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Materjal | 410 |
Pind | RUS |
RoHS nõuetele vastav | 0 - ei ole kohaldatav |
Nominaalne läbimõõt (d1) | 4,2 mm |
Pikkus (l1) | 19 mm |
Pea läbimõõt (dk) | 11,5 mm |
Pea kõrgus (k1) | 2 mm |