Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Isekeermestav kruvi

Wronic kruvi AISI410, ümarpea Ph
WRONIC-KRUV.4.2X13 AISI410+RUSP C3

Toote nr 5056314213

EAN 4056807023533

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Isekeermestav kruvi

Toote nr 5056314213

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 200 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Puidust / õhukesest plekist ühendustele

Roostevaba AISI 410 Ph


  • Madalpea

  • Pea läbimõõt: 11 mm

  • Ristpea

  • Terav ots tungib detaili ilma ettepuurimiseta.

  • Sobib puit- ja plekiliidetele.
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Materjal

410

Pind

RUS

RoHS nõuetele vastav

0 - ei ole kohaldatav

Nominaalne läbimõõt (d1)

4,2 mm

Pikkus (l1)

13 mm

Pea läbimõõt (dk)

11,5 mm

Pea kõrgus (k1)

2 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave