Isekeermestav kruvi ST kruvi 1
DIN 7500-1 terasest zn ptd. pea Z kuju M
DIN7500M 5X12 ISEKEERM.POLT
Toote nr 020965 12
EAN 4053479882406
Isekeermestavad kruvid moodustavad mutrikeerme valatud pimedates avades, servaavades, puuritud, laasitud ja stantsitud lehtmetallist detailides. Erinevalt keermestamisest ei katkesta isekeermestamine materjali struktuuri vastuvõtvas keermes. Selle asemel on materjal nihutaatud ja karastatud.
Välistab keermestamise
Säästab raha
Mittelõikava keerme moodustamine paigaldamisel
Suur keerme külje kattuvus
Suur kandevõime
Karastatud vastuvõttev keermestus (mutrikeermestus)
Suurem kandevõime
Lõtkuta ja iselukustuv keermesobitus
- Väiksem tõenäosus kruvi lõtkuks
Moodustab standardile vastava meeterkeerme
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M5 |
Pikkus (l1) | 12 mm |
Pea läbimõõt (dk) | 9,2 mm |
Pea kõrgus (k1) | 2,50 mm |
Standardid | DIN 7500 |
Materjal | ST |
Pind | A2K |
Sisemine ketas | Z2 |
Keerme tüüp | M |
Keerme kuju | 0 - ei ole kohaldatav |
Vorm | M |
Pea tüüp | Peitpea 90 kraadi |
Pea detailid | 0 - ei ole kohaldatav |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
