Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Isekeermestav kruvi ST kruvi 1

DIN 7500-1 terasest zn ptd. pea Z kuju M
DIN7500M 4X8 ISEKEERM.POLT

Toote nr 020964 8

EAN 4066443090714

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Isekeermestav kruvi ST kruvi 1

Toote nr 020964 8

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 200 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

DIN 7500-1 peitpea, (-O-) tsingitud teras, (A2K)

Isekeermestavad kruvid moodustavad mutrikeerme valatud pimedates avades, servaavades, puuritud, laasitud ja stantsitud lehtmetallist detailides. Erinevalt keermestamisest ei katkesta isekeermestamine materjali struktuuri vastuvõtvas keermes. Selle asemel on materjal nihutaatud ja karastatud.



Välistab keermestamise


Säästab raha



Mittelõikava keerme moodustamine paigaldamisel



Suur keerme külje kattuvus


Suur kandevõime



Karastatud vastuvõttev keermestus (mutrikeermestus)


Suurem kandevõime



Lõtkuta ja iselukustuv keermesobitus


  • Väiksem tõenäosus kruvi lõtkuks


Moodustab standardile vastava meeterkeerme

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)

M4

Pikkus (l1)

8 mm

Pea läbimõõt (dk)

7,5 mm

Pea kõrgus (k1)

2,20 mm

Standardid

DIN 7500

Materjal

ST

Pind

A2K

Sisemine ketas

Z2

Keerme tüüp

M

Keerme kuju

0 - ei ole kohaldatav

Vorm

M

Pea tüüp

Peitpea 90 kraadi

Pea detailid

0 - ei ole kohaldatav

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave