Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Isekeermestav kruvi

DIN 7500-1 teras tsingitud madal pea TX kuju ME
DIN7500ME M6X16 ISEKEERM.POLT ZN TX30

Toote nr 401816 16

EAN 4047376666641

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Isekeermestav kruvi

Toote nr 401816 16

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 500 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

DIN 7500-1 peitpea, (-O-) tsingitud teras, (A2K)

Isekeermestavad kruvid moodustavad mutrikeerme valatud pimedates avades, servaavades, puuritud, laasitud ja stantsitud lehtmetallist detailides. Erinevalt keermestamisele ei katkesta isekeermestamine materjali struktuuri vastuvõtvas keermes. Selle asemel on materjal nihutaatud ja karastatud.



Välistab keermestamise


Säästab raha



Mittelõikava keerme moodustamine paigaldamisel



Suur keerme külje kattuvus


Suur kandevõime



Karastatud vastuvõttev keermestus (mutrikeermestus)


Suurem kandevõime



Lõtkuta ja iselukustuv keermesobitus


  • Väiksem tõenäosus kruvi lõtkuks

  • Kaitse kadumise vastu


Moodustab standardile vastava meeterkeerme

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)

M6

Pikkus (l1)

16 mm

Pea läbimõõt (dk)

11,3 mm

Pea kõrgus (k1)

3,3 mm

Standardid

DIN 7500

Materjal

Teras

Pind

A2K

Otsik

TX30

Keerme tüüp

M

Keerme kuju

0 - ei ole kohaldatav

Vorm

ME

Pea tüüp

Peitpea 90 kraadi

Pea detailid

0 - ei ole kohaldatav

Omadusklass

0 - ei ole kohaldatav

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave