Isekeermestav kruvi
DIN 7500-1 teras tsingitud madal pea TX kuju ME
DIN7500M 5X16 ISEKEERM.POLT TX25
Toote nr 401815 16
EAN 4050642480063
Isekeermestavad kruvid moodustavad mutrikeerme valatud pimedates avades, servaavades, puuritud, laasitud ja stantsitud lehtmetallist detailides. Erinevalt keermestamisele ei katkesta isekeermestamine materjali struktuuri vastuvõtvas keermes. Selle asemel on materjal nihutaatud ja karastatud.
Välistab keermestamise
Säästab raha
Mittelõikava keerme moodustamine paigaldamisel
Suur keerme külje kattuvus
Suur kandevõime
Karastatud vastuvõttev keermestus (mutrikeermestus)
Suurem kandevõime
Lõtkuta ja iselukustuv keermesobitus
- Väiksem tõenäosus kruvi lõtkuks
- Kaitse kadumise vastu
Moodustab standardile vastava meeterkeerme
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M5 |
Pikkus (l1) | 16 mm |
Pea läbimõõt (dk) | 9,3 mm |
Pea kõrgus (k1) | 2,7 mm |
Standardid | DIN 7500 |
Materjal | Teras |
Pind | A2K |
Otsik | TX25 |
Keerme tüüp | M |
Keerme kuju | 0 - ei ole kohaldatav |
Vorm | ME |
Pea tüüp | Peitpea 90 kraadi |
Pea detailid | 0 - ei ole kohaldatav |
Omadusklass | 0 - ei ole kohaldatav |
RoHS nõuetele vastav | Jah |