Isekeermestav kruvi
DIN 7500-1 terasest tsingitud peitpea, TX, kuju M
DIN7500M 4X8 ISEKEERM.POLT TX
Isekeermestavad poldid tekitavad mutrikeerme avadesse, servaavades ja puuritud, laseriga lõigatud ja stantsitud lehtmetallist detailides. Erinevalt keermestamisest ei katkesta isekeermestamine materjali struktuuri vastukeermes. Selle asemel tõrjutakse materjal välja laastu tekitamata.
Välistab keermelõikuse
Kulusäästlik
Laastuvaba keerme moodustamine
Suur keerme külje kattuvus
Suur kandevõime
Karastatud vastukeermestus (mutrikeermestus)
Suurem kandevõime
Lõtkuta ja iselukustuv keermesobitus
- Väiksem tõenäosus kruvi lõtkuks
- Kaitse kadumise vastu
Moodustab standardile vastava meeterkeerme
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M4 |
Pikkus (l1) | 8 mm |
Pea kõrgus (k1) | 2,2 mm |
Standardid | DIN 7500 |
Materjal | ST |
Pind | A2K |
Sisemine ketas | TX20 |
Keerme tüüp | M |
Keerme kuju | 0 - ei ole kohaldatav |
Pea tüüp | Peitpea 90 kraadi |
Pea detailid | 0 - ei ole kohaldatav |