Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Isekeermestav kruvi

GEFU DIN 7500-1 Isekeermestav polt
DIN7500D 8X25 ISEKEERM.POLT

Toote nr 020938 25

EAN 4053479715469

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Isekeermestav kruvi

Toote nr 020938 25

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 500 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Teeb endale ettepuuritud avasse keerme laaste tekitamata.
  • Väike kinnikeeramismoment.

  • Meetermõõdustikus standardkeere.

  • Ei vaja kruvilukustit.

  • Suur vibratsioonikindlus.

  • Võib kasutada ühendades metalli metalliga või puitu metalliga.
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)

M8

Pikkus (l1)

25 mm

Krae läbimõõt (d2)

17,3 mm

Pea kõrgus (k1)

7 mm

Väline kinnitus (s1)

WS13

Standardid

DIN 7500

Materjal

ST

Omadusklass

0 - ei ole kohaldatav

Pind

A2K

Pea tüüp

Kuuskantpea

Ajami tüüp

Hexagon

Keerme tüüp

M

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave