Isekeermestav kruvi
GEFU DIN 7500-1 Isekeermestav polt
DIN7500D 4X20 ISEKEERM.POLT
Toote nr 020934 20
EAN 4053479882505
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
Teeb endale ettepuuritud avasse keerme laaste tekitamata.
- Väike kinnikeeramismoment.
- Meetermõõdustikus standardkeere.
- Ei vaja kruvilukustit.
- Suur vibratsioonikindlus.
- Võib kasutada ühendades metalli metalliga või puitu metalliga.
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M4 |
Pikkus (l1) | 20 mm |
Krae läbimõõt (d2) | 8,5 mm |
Pea kõrgus (k1) | 4,15 mm |
Väline kinnitus (s1) | WS7 |
Standardid | DIN 7500 |
Materjal | ST |
Pind | A2K |
Pea tüüp | Kuuskantpea |
Ajami tüüp | Hexagon |
Keerme tüüp | M |