Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Isekeermestav kruvi

DIN 7500-1 teras tsingitud madal pea Z kuju CE
DIN7500C 4X6 ISEKEERM.POLT

Toote nr 020954 6

EAN 4053479882611

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Isekeermestav kruvi

Toote nr 020954 6

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

DIN 7500-1, lapik pea, tsingitud (-O-) teras (A2K)

Isekeermestavad kruvid moodustavad mutrikeerme valatud pimedates avades, servaavades, puuritud, laasitud ja stantsitud lehtmetallist detailides. Erinevalt keermestamisele ei katkesta isekeermestamine materjali struktuuri vastuvõtvas keermes. Selle asemel on materjal nihutaatud ja karastatud.



Välistab keermestamise


Säästab raha



Mittelõikava keerme moodustamine paigaldamisel



Suur keerme külje kattuvus


Suur kandevõime



Karastatud vastuvõttev keermestus (mutrikeermestus)


Suurem kandevõime



Lõtkuta ja iselukustuv keermesobitus


  • Väiksem tõenäosus kruvi lõtkuks

Kaitse kadumise vastu



Moodustab standardile vastava meeterkeerme

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)

M4

Pikkus (l1)

6 mm

Pea läbimõõt (dk)

8 mm

Pea kõrgus (k1)

3,1 mm

Pea tüüp

Madala peaga

Materjal

ST

Pind

A2K

Keerme tüüp

M

Sisemine ketas

Z2

Standardid

DIN 7500

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave