Isekeermestav kruvi
DIN 7500-1 teras tsingitud madal pea Z kuju CE
DIN7500C 3X20 ISEKEERM.POLT
Toote nr 020953 20
EAN 4053479882680
Isekeermestavad kruvid moodustavad mutrikeerme valatud pimedates avades, servaavades, puuritud, laasitud ja stantsitud lehtmetallist detailides. Erinevalt keermestamisele ei katkesta isekeermestamine materjali struktuuri vastuvõtvas keermes. Selle asemel on materjal nihutaatud ja karastatud.
Välistab keermestamise
Säästab raha
Mittelõikava keerme moodustamine paigaldamisel
Suur keerme külje kattuvus
Suur kandevõime
Karastatud vastuvõttev keermestus (mutrikeermestus)
Suurem kandevõime
Lõtkuta ja iselukustuv keermesobitus
- Väiksem tõenäosus kruvi lõtkuks
Kaitse kadumise vastu
Moodustab standardile vastava meeterkeerme
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M3 |
Pikkus (l1) | 20 mm |
Pea läbimõõt (dk) | 6 mm |
Pea kõrgus (k1) | 2,4 mm |
Pea tüüp | Madala peaga |
Materjal | ST |
Pind | A2K |
Keerme tüüp | M |
Otsik | Z1 |
Standardid | DIN 7500 |