Isekeermestav kruvi
DIN 7500-1 terasest tsingitud lapik pea TX kuju PE
DIN7500 PE M3X16 ISEKEERM.POLT TX10
Toote nr 401613 16
EAN 4066443088810
Isekeermestavad kruvid moodustavad mutrikeerme valatud pimedates avades, servaavades, puuritud, laasitud ja stantsitud lehtmetallist detailides. Erinevalt keermestamisele ei katkesta isekeermestamine materjali struktuuri vastuvõtvas keermes. Selle asemel on materjal nihutaatud ja karastatud.
Välistab keermestamise
Säästab raha
Mittelõikava keerme moodustamine paigaldamisel
Suur keerme külje kattuvus
Suur kandevõime
Karastatud vastuvõttev keermestus (mutrikeermestus)
Suurem kandevõime
Lõtkuta ja iselukustuv keermesobitus
- Väiksem tõenäosus kruvi lõtkuks
Kaitse kadumise vastu
Moodustab standardile vastava meeterkeerme
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M3 |
Pikkus (l1) | 16 mm |
Pea läbimõõt (dk) | 5,6 mm |
Pea kõrgus (k1) | 2,4 mm |
Pea tüüp | Madala peaga |
Materjal | Teras |
Omadusklass | 0 - ei ole kohaldatav |
Pind | A2K |
Keerme tüüp | M |
Otsik | TX10 |
Standardid | DIN 7500 |
RoHS nõuetele vastav | Jah |