Inverter welder TIG 200 AC/DC LCD
Inverter welder TIG 200 AC/DC LCD
KEEVITUSINVERTER TIG AC/DC 10-200A LCD
Register now and access more than 125,000 products
Kontakt- ja kõrgsagedussüüde
HF-süüde võimaldab keevitusvannis suuremat temperatuuri kontrolli, suurendab keevituse läbitungimist ja kiirust, tagades kvaliteetsed keevisõmblustulemused. Lisaks toetab antud seade pedaaliga reguleerimist, et parandada keevitusomadusi
LCD-ekraan
Lihtne navigeerimine võimaldab kiiret ja lihtsat seadistamist, eelseadistatud parameetrite ja mälu valikute abil
Sisseehitatud termokaitse
Termokaitse takistab masina ülekuumenemist
Automaatne jahutus
Sundjahutus vähendab müra ja energiakasutust
AC/DC väljundpinge valimise võimalus
Võimaldab keevitada mitmesuguseid metalle, sealhulgas alumiiniumi, terast ja titaani. AC (vahelduvvool) sobib ideaalselt alumiiniumi ja magneesiumi keevitamiseks, DC (alalisvool) sobib terase, roostevaba terase ja vase keevitamiseks.
Multifunktsionaalne
Kolm-ühes keevitusseade (MMA, AC/DC-TIG, PULSE TIG).
Andmelehed(X)
Nominaalpinge | 230 V |
Keevitavad elektroodid | 1,0 - 3,2 mm |
Keevitatavad TIG-keevituselektroodid | 1,0 - 3,2 mm |
Min/max elektroodi keevitusvool | 10-160 A |
Min./max. TIG keevitusvool | 10-200 A |
Sisselülitusaeg maksimaalse voolu juures (40 °C) | 20 % |
Toote kaal (ühiku kohta) | 24.000 kg |
IP kaitseklass | IP 21 |
Kõrgus | 450 mm |
Laius | 220 mm |
Pikkus | 450 mm |
Keevitatava materjali paksus | Alumiinium 1-5 mm |

ERTHCBL-W.EARTHCLAMP

TRCH-F.WELDSYS-(WIG-PRO26)
Sisestades tootenumbri skänneriga või kui te ei tea pakendi suurust, jätke koguse väli tühjaks. Sellisel juhul määratakse pakkeühik automaatselt.
VVVV = 4 numbrit prefiksi numbri jaoks (pange tähele, et esimene number on praegu alati 0)
AAA = 3 kohta mõõdu 1. osa jaoks
BBB = 3 kohta mõõdu 2. osa jaoks
Näide artiklinumbri struktuuridest:
Näide 1: Kruvi mõõt 4 × 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (kaks tühikut 4 ja 10 vahel)
Näide 2: Kruvi mõõt 10 × 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (üks tühik 10 ja 20 vahel)
Näide 3: Seib siseläbimõõduga 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Näidatakse summaarset hinda pakendis oleva koguse kohta. N. PU 250 puhul näidatakse 250 tk maksumust ja PU 300 puhul 300 tk maksumust.
Hind hinnaühiku kohta:
Hind kuvatakse vastavalt hinnaühikule:
Hind 1 tüki eest
Hind 100 tüki eest
Hind 100 tüki eest