Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Infrared thermometer multipoint laser

Infrared thermometer multipoint laser
INFRAPUNA TERMOMEETER

Toote nr 5634008010
EAN 4099618583391

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Infrared thermometer multipoint laser

Toote nr 5634008010

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

High-precision infrared thermometer with multipoint laser target system for accurate, non-contact temperature measurements and various functions including measurements via a type K sensor
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Min/max temperatuuri mõõtmise vahemik

-50 to 1000 °C

Min. temperatuuri mõõtmise vahemik

-50 °C

Max temperatuuri mõõtmise vahemik

1000 °C

Termomeetri mõõtekoonus

20:1

Nominaalpinge

1,5 V

Min/max spektraalvahemik

8-14 µm

Min spektraalvahemik

8 µm

Spektraalvahemik max

14 µm

Reaktsiooniaeg

150 ms

Automaatne väljalülitus

10 s

Laetav aku/aku nimetus

1,5 V Micro AAA

Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Suure võimsusega patarei

PATAREI 1.5V AAA

Patarei suure energiavajadusega tarbijatele
Pakkeühik näitab pakendis olevate artiklite kogust. Kui kuvatakse valikumenüü, saate valida erinevate pakkeühikute vahel.

Sisestades tootenumbri skänneriga või kui te ei tea pakendi suurust, jätke koguse väli tühjaks. Sellisel juhul määratakse pakkeühik automaatselt.
Artiklinumber koostatakse järgmiselt: VVVVAAABBB
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
Hind pakendi (PU) kohta:
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
Kogus näitab tellimuse või tarne ühikute arvu ja vastava toote koguse ühikut.
Erinevalt müügipakendist ja välispakendist on kemikaalidel eraldi välja toodud kõrvaldamiskulud. Üksikute kulude jaotuse leiate vastavast tooteteabest ja ostukorvist, samuti meie Üldtingimustest.

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave