Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Infrapuna-termomeeter

Infrapuna-termomeeter
INFRAPUNA TERMOMEETER

Toote nr 071553 110

EAN 4050382086440

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Infrapuna-termomeeter

Toote nr 071553 110

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Pinnatemperatuuride puutevabaks mõõtmiseks integreeritud lasersihiku abil

Ergonoomiline, praktiline ja sobiv kõikjal kasutamiseks


Temperatuuride lihtne mõõtmine vaid sekunditega



Tänu kahepunktilisele laserkiirele saab mõõtmispunkti veelgi täpsemalt fokusseerida


Usaldusväärne täpne mõõtmine



Eriti kitsas mõõtmiskoonus 12:1


Mida kitsam mõõtmiskoonus, seda täpsem mõõtmistulemus (nt 12 cm kauguselt on mõõtmispiirkonna diameeter 1 cm)



Kiirgusteguri digitaalne seadistamine


Varieerub vahemikus 0,1...1,0 (tehaseseade 0,95)



Võimalik lülitada Celsiuse ja Fahrenheiti skaala vahel


Jäävad ära ebamugavad teisendamised



Ekraanivalgustusega



Tulemused kuvatakse ühe komakohaga



Reguleeritav signaal eriti kõrge või madala temperatuuri jaoks


Vahemikus –50...+650 °C



Infrapuna-lasertermomeeter tarnitakse praktilises kotis, mille saab kinnitada vöö külge.



Korratavus


  • –50...+20 °C / –58...+68 °F: +/-1,3 °C (2,3 °F)

  • +20 kuni +650 °C / +68 kuni +1202 °F: +/-0,5%, 0,5 °C (0,9 °F)


Mõõtmistolerantsid


  • –50...+20 °C / –58...+68 °F: +/-2,5 °C (4,5 °F)

  • +20 kuni +300 °C / +68 kuni +572 °F: +/-1%, 1 °C (1,8 °F)

  • +300 °C to +650 °C/+572 °F to +1202 °F: ±1,5%
Märkus

Päästiku pideval vajutamisel näitab seade alati kõigi mõõtmispunktide tegelikku temperatuuri. Päästiku vabastamisel kuvatakse viimane mõõtmistulemus.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Juhised

Suunake mõõteseade mõõdetava punkti suunas.


Vajutage päästikule. Laserpunktid näitavad mõõtmispunkte ning mõõtmistulemusi saab lugeda ekraanilt. Mida üksteisele lähemal asuvad mõõtmispunktid, seda täpsem on tulemus.


Seade lülitub viie sekundi pärast automaatselt välja.

Min/max temperatuuri mõõtmise vahemik

-50 to 650 °C

Min. temperatuuri mõõtmise vahemik

-50 °C

Max temperatuuri mõõtmise vahemik

650 °C

Termomeetri mõõtekoonus

12:1

Nominaalpinge

9 V/DC

Min/max spektraalvahemik

8-14 µm

Min spektraalvahemik

8 µm

Spektraalvahemik max

14 µm

Reaktsiooniaeg

150 ms

Automaatne väljalülitus

5 s

Laetav aku/aku nimetus

9 V plokklock; PP3; F22

Vajalikud tarvikud:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Suure võimsusega patarei

PATAREI 9V

Patarei suure energiavajadusega tarbijatele