Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Induktsioonkütteseade IEG-1200 Power

Induktsioonkuumuti IEG-1200 POWER
INDUKTSIOONKUUMUTI

Toote nr 0702999106

EAN 4053479240718

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Induktsioonkütteseade IEG-1200 Power

Toote nr 0702999106

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Magnetiseeritavate metallide induktsioonkuumutamiseks
  • Ideaalne kinnijäänud mutrite ja poltide soojendamiseks ilma lahtist leeki kasutamata

  • Minimeerib inimeste või materjalide põletusohtu

  • Mugav kasutada tänu optimeeritud ergonoomilisele disainile

  • Võimsuse saab valida vastavlt vajadusele Saab seadistada ka korduvateks tööprotseduurideks

  • LED valgustus ees

  • Siseventilatsioon süsteemi jahutamiseks

  • Kuumutusspiraalide kiire ja lihtne vahetamine tänu patenteeritud kinnitusmehhanismile

  • Väga kuumakindlad spiraalid kuni temperatuurini 250 °C


Komplektis:


1 x IEG — 1200


1 x U-spiraal — Art. 0702999111


1 x spiraal Ø 23 — Art. 0702999117


1 x spiraal Ø 18 — Art. 0702999118


1 x toitekaabel


1 x kasutusjuhend


1 x karp


*saadaval ka muud tüüpi spiraalid

Märkus

Pöördlüliti võimsuse reguleerimiseks

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nominaalpinge

230 V/AC

Toiteväljund

1200 W

Masina kaal

4 kg

Pikkus

490 mm

Laius

380 mm

Kõrgus

130 mm

Max temperatuuritingimused

40 °C

Kaitseklass

Kaitseklaas I/kaitsemaandus

Täiendavad tooted:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Induktsioonkuumuti IEG-1200 POWER spiraal

PAINDUV KUUMUTUSOTSIK 1100MM

Metallesemete induktsioonkuumutamiseks (vajalik küttekeha).
x 1 tk
Induktsioonkuumuti IEG-1200 POWER spiraal

U KUUMUTUSOTSIK 600MM

Metallesemete induktsioonkuumutamiseks (vajalik küttekeha).
x 1 tk
Induktsioonkuumuti IEG-1200 POWER spiraal

KUUMUTUSOTSIK Ø52MM X 240MM

Metallesemete induktsioonkuumutamiseks (vajalik küttekeha).
x 1 tk
Induktsioonkuumuti IEG-1200 POWER spiraal

KUUMUTUSOTSIK Ø47MM X 240MM

Metallesemete induktsioonkuumutamiseks (vajalik küttekeha).
x 1 tk
Induktsioonkuumuti IEG-1200 POWER spiraal

KUUMUTUSOTSIK Ø40MM X 200MM

Metallesemete induktsioonkuumutamiseks (vajalik küttekeha).
x 1 tk
Induktsioonkuumuti IEG-1200 POWER spiraal

KUUMUTUSOTSIK Ø32MM X 200MM

Metallesemete induktsioonkuumutamiseks (vajalik küttekeha).
x 1 tk
Induktsioonkuumuti IEG-1200 POWER spiraal

KUUMUTUSOTSIK Ø26MM X 200MM

Metallesemete induktsioonkuumutamiseks (vajalik küttekeha).
x 1 tk
Induktsioonkuumuti IEG-1200 POWER spiraal

KUUMUTUSOTSIK Ø23MM X 250MM

Metallesemete induktsioonkuumutamiseks (vajalik küttekeha).
x 1 tk
Induktsioonkuumuti IEG-1200 POWER spiraal

KUUMUTUSOTSIK Ø23MM X 150MM

Metallesemete induktsioonkuumutamiseks (vajalik küttekeha).
x 1 tk
Induktsioonkuumuti IEG-1200 POWER spiraal

KUUMUTUSOTSIK Ø18MM X 150MM

Metallesemete induktsioonkuumutamiseks (vajalik küttekeha).