Indikaator-kruvikeeraja
Indikaator-kruvikeeraja
INDIKAATOR-KRUVIKEERAJA VDE 150-250VAC
Toote nr 5634002021
EAN 4065746663434
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
Tume taust tagab parema nähtavuse
- Integreeritud hõõgpirni ja lapiku kruvikeeraja otsaga
- Turvaliselt isoleeritud kruvikeeraja
- Kinnitusklamber
- Valmistatud Saksamaal
Standardile DIN VDE 0680-6:1977-04 vastav
Tooteteave
Andmelehed(X)
Lõikeserva paksus x lõikeserva laius | 0,5 x 3 mm |
Tera pikkus | 68 mm |
Pikkus | 162 mm |
Kinnitus | Hoideklambriga |
Kuva | Huumlamp |
Min/max vahelduvvoolu pingevahemik | 150-250 V/AC |
IP kaitseklass | 0 - ei ole kohaldatav |
Liigpingekaitse kategooria | 0 - ei ole kohaldatav |
Käepideme materjal | Polükarbonaat |
Kruvikeeraja tera materjal | Tööriistateras |
Kruvikeeraja tera pind | Põletatud |
Värv | Must, Punane |