Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Imivoolik tänavakoristusmasinatele Istria

Tänavapuhastuse imivoolik, Istria
IMUVOOLIK ISTRIA 254MM X 1,6M

Toote nr 5970430216

EAN 4053479995540

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Imivoolik tänavakoristusmasinatele Istria

Toote nr 5970430216

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Väga painduv imivoolik tänavakoristusmasinatele.

Interjöör: Gofreeritud kulumiskindel parakumm.


Tugevdus: äärmiselt sitke sünteetilisest tekstiilist kude, terasspiraal.


Välimus: must, laineline, mähitud SBR


Töötemperatuur: -40 kuni +60°C


Märgistus: kollane triip – IVG.


Märkus

Voolik tarnitakse määratud pikkuses ja pehmete otstega.


Võimalik tellida ka teisi suurusi ja pikkusi.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Vooliku sisemine läbimõõt

254 mm

Pikkus

1,6 m

Temperatuurikindlus min/max

-40 to 60 °C

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave