Ilmastikukindla EPDM-tihendiga tihendusrõngas
Hülssmutter, tsingitud teras
KATTEKR.SEIB 6.3X16MM ALU/EPDM
Toote nr 020016
EAN 4011231256773
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
Erineva välisläbimõõduga seibid tsingitud terasest EPDM tihendiga kruvi läbimõõduga 6,3 mm kuni 6,5 mm
- EPDM tihend vulkaniseeritud
- Kinnitatav elastomeerist tihend
Würthi tihendusrõngad parandavad ühenduste dünaamilist tugevust
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Välisläbimõõt (d2) | 16 mm |
Sobiv | Kruvide läbimõõt 6,3 ja 6,5 mm |
Tihendi paksus (h1) | 2 mm |
Tihendi siseläbimõõt (d1) | 5,1 mm |
Siseläbimõõt (d3) | 7 mm |
Materjal | Teras |
Pind | A2K |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Tihedusseibi materjal | EPDM |