Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Ilmastikukindla EPDM-tihendiga tihendusrõngas

Roostevabast terasest A2 tavaline tihendusrõngas
KATTEKR.SEIB 14MM A2 EPDM

Toote nr 020011714

EAN 4053479767239

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Ilmastikukindla EPDM-tihendiga tihendusrõngas

Toote nr 020011714

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 500 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Erineva välisläbimõõduga A2 roostevabast terasest kettad EPDM tihendiga kruvi läbimõõdule 4,8 mm kuni 6,5 mm
  • EPDM tihend vulkaniseeritud

  • Kinnitatav elastomeerist tihend

    Würthi tihendusrõngad parandavad ühenduste dünaamilist tugevust
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Välisläbimõõt (d2)

14 mm

Sobiv

Kruvi läbimõõt 4,8 mm

Tihendi paksus (h1)

2 mm

Siseläbimõõt (d3)

5,7 mm

Materjal

A2

Pind

0 - ei ole kohaldatav

RoHS nõuetele vastav

Jah

Tihedusseibi materjal

EPDM

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave