Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Ilma faasita seib ISO 7089 teras 300 HV, tsinkhelves, hõbe

ISO 7089 teras 300 HV tsinkhelves, hõbe
ISO7089 SEIB M16 (ZFSH) HV300

Toote nr 464140716

EAN 4054458206657

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Ilma faasita seib ISO 7089 teras 300 HV, tsinkhelves, hõbe

Toote nr 464140716

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 500 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tsinkhelveskatted on kroom(VI)-vabad korr. kaitsekatted tarbesõidukite ehitusele, ehitusmas., põllumaj. sõidukitele ja -seadmetele ning kõikidele muudele aladele, mille kohta kehtivad sõidukiehituse korr. kaitsenõuded.



ZFSH korrosioonikindlus on järgmine:
  • Läbimõõt ≥ M6 – 480h*

  • Läbimõõt ≥ M10 – 720h*


* Soovituslikud väärtused: põhimetalli korr. puudumine keermeta kohtades soolaudu test. ISO9227 NSS kohaselt
Märkus

Nimetus „ZFSH“ on järgmise tähendusega:


Tsinkhelveskate, pealiskihiga, hõbedast värvi, ilma hõõrdetegurit muutva määrdega.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala300HV kõvadusega seibe saab kasutada poltühendustes, mille tugevusklassid <= 10,9/10.

Sobiv kruvikeermele

M16

Kuju

0 - ei ole kohaldatav

Siseläbimõõt (d1)

17 mm

Välisläbimõõt (d2)

30 mm

Paksus (h1)

3 mm

Standardid

ISO 7089

Materjal

Teras

Vickersi kõvadus, HV

300 HV

Pind

ZFSH

RoHS nõuetele vastav

Jah

Korrosioonikaitse periood

720 h

Lukustamisfunktsioon

Sisseehitatud lukustusseade

Sobiv

0 - ei ole kohaldatav

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave