Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Ilma faasita seib ISO 7089, teras 300 HV, tsingitud, sinine, pass. (A2K)

ISO7089 SEIB 300HV A2K 8

Toote nr 5149988

EAN 4061976010420

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Ilma faasita seib ISO 7089, teras 300 HV, tsingitud, sinine, pass. (A2K)

Toote nr 5149988

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1000 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Sobiv keermele

M8

Kuju

0 - ei ole kohaldatav

Siseläbimõõt (d1)

8,4 mm

Välisläbimõõt (d2)

16 mm

Paksus (h1)

1,6 mm

Standardid

ISO 7089

Materjal

Teras

Vickersi kõvadus, HV

300 HV

Pind

A2K

RoHS nõuetele vastav

Jah

Sobiv

0 - ei ole kohaldatav

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave