Ilma faasita seib ISO 7089 teras 200 HV, tsinkhelves, hõbe (ZFSH)
ISO 7089 teras 200 HV tsinkhelves, hõbe
ISO7089 SEIB M10 (ZFSH) HV200
Toote nr 464140610
EAN 4054458115140
Tsinkhelveskatted on kroom(VI)-vabad korr. kaitsekatted tarbesõidukite ehitusele, ehitusmas., põllumaj. sõidukitele ja -seadmetele ning kõikidele muudele aladele, mille kohta kehtivad sõidukiehituse korr. kaitsenõuded.
ZFSH korrosioonikindlus on järgmine:
- Läbimõõt ≥ M6 – 480h*
- Läbimõõt ≥ M10 – 720h*
* Soovituslikud väärtused: Põhimetalli korr. puudumine keermeta kohtades soolaudu test. ISO9227 NSS kohaselt
Nimetus „ZFSH“ on järgmise tähendusega:
Tsinkhelveskate, pealiskihiga, hõbedast värvi, ilma hõõrdetegurit muutva määrdega.
Andmelehed(X)
300HV kõvadusega seibe saab kasutada poltühendustes, mille tugevusklassid <= 10,9/10.
![]() | |
Sobiv kruvikeermele | M10 |
Vorm | 0 - ei ole kohaldatav |
Siseläbimõõt (d1) | 10,5 mm |
Välisläbimõõt (d2) | 20 mm |
Paksus (h1) | 2 mm |
Standardid | ISO 7089 |
Materjal | ST |
Vickersi kõvadus, HV | 200 HV |
Pind | ZFSH |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Korrosioonikaitse periood | 720 h |
Lukustamisfunktsioon | Sisseehitatud lukustusseade |
Sobiv | 0 - ei ole kohaldatav |