Ilma faasita seib ISO 7089 teras 200 HV, tsinkhelves, hõbe (ZFSH)
ISO7089 SEIB D14 (ZFSH) HV200
Toote nr 464140614
EAN 4059608854443
Tsinkhelveskatted on kroom(VI)-vabad korr. kaitsekatted tarbesõidukite ehitusele, ehitusmas., põllumaj. sõidukitele ja -seadmetele ning kõikidele muudele aladele, mille kohta kehtivad sõidukiehituse korr. kaitsenõuded.
ZFSH korrosioonikindlus on järgmine:
- Läbimõõt ≥ M6 – 480h*
- Läbimõõt ≥ M10 – 720h*
* Soovituslikud väärtused: Põhimetalli korr. puudumine keermeta kohtades soolaudu test. ISO9227 NSS kohaselt
Nimetus „ZFSH“ on järgmise tähendusega:
Tsinkhelveskate, pealiskihiga, hõbedast värvi, ilma hõõrdetegurit muutva määrdega.
Andmelehed(X)
300HV kõvadusega seibe saab kasutada poltühendustes, mille tugevusklassid <= 10,9/10.
![]() | |
Sobiv keermele | M14 |
Kuju | 0 - ei ole kohaldatav |
Siseläbimõõt (d1) | 15 mm |
Välisläbimõõt (d2) | 28 mm |
Paksus (h1) | 2,5 mm |
Standardid | ISO 7089 |
Materjal | Teras |
Vickersi kõvadus, HV | 200 HV |
Pind | ZFSH |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Korrosioonikaitse periood | 720 h |
Lukustamisfunktsioon | Sisseehitatud lukustusseade |
Sobiv | 0 - ei ole kohaldatav |