Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Ilma faasita seib ISO 7089 A4 happekindel teras, 200 HV, pinnakatteta

ISO7089 A4 SEIB 30 200HV C4

Toote nr 4644826030

EAN 4052703783397

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Ilma faasita seib ISO 7089 A4 happekindel teras, 200 HV, pinnakatteta

Toote nr 4644826030

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 50 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Sobiv keermele

M30

Kuju

0 - ei ole kohaldatav

Siseläbimõõt (d1)

31 mm

Välisläbimõõt (d2)

56 mm

Paksus (h1)

4 mm

Standardid

ISO 7089

Materjal

A4

Vickersi kõvadus, HV

200 HV

Pind

PL

RoHS nõuetele vastav

Jah

Sobiv

0 - ei ole kohaldatav

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave