Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Ilma faasita seib DIN EN ISO 7090, teras, kuumtsingitud (hdg), kõvadusklass 200 HV

ISO 7090 teras 200 HV kuumtsingitud
ISO7090-SEIB-M20-HV200-KZN

Toote nr 0407009220

EAN 4054458205681

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Ilma faasita seib DIN EN ISO 7090, teras, kuumtsingitud (hdg), kõvadusklass 200 HV

Toote nr 0407009220

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 200 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Asendab DIN 125

  • Kõvadusklassiga 200 HV seibe saab kasutada koos tugevusklassi ≤ 8.8 poltidega ja tugevusklassi ≤ 8 mutritega

Näidatud mõõtmed ei ole siduvad. Tehnilised muudatused on lubatud!

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Sobiv keermele

M20

Kuju

0 - ei ole kohaldatav

Siseläbimõõt (d1)

21 mm

Välisläbimõõt (d2)

37 mm

Paksus (h1)

3,000 mm

Standardid

ISO 7090

Materjal

Teras

Vickersi kõvadus, HV

200 HV

Pind

HDG

RoHS nõuetele vastav

Jah

Sobiv

0 - ei ole kohaldatav

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave