Ilma faasita seib DIN EN ISO 7090, teras, kuumtsingitud (hdg), kõvadusklass 200 HV
ISO 7090 teras 200 HV kuumtsingitud
ISO7090-SEIB-M12-HV200-KZN
Toote nr
0407009212
EAN 4056807456157
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
- Asendab DIN 125
- Kõvadusklassiga 200 HV seibe saab kasutada koos tugevusklassi ≤ 8.8 poltidega ja tugevusklassi ≤ 8 mutritega
Näidatud mõõtmed ei ole siduvad. Tehnilised muudatused on lubatud!
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Sobiv kruvikeermele | M12 |
Siseläbimõõt (d1) | 13 mm |
Välisläbimõõt (d2) | 24 mm |
Paksus (h1) | 2.500 mm |
Standardid | ISO 7090 |
Materjal | ST |
Vickersi kõvadus, HV | 200 HV |
Pind | HDG |
RoHS nõuetele vastav | Jah |