Ilma faasita seib DIN EN DIN 7089, teras, kuumtsingitud (hdg)
ISO 7089 teras 200 HV kuumtsingitud
ISO7089 SEIB M45 HV200 KZN
Toote nr 0407009145
EAN 4058794032659
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
Kõvadusklass 200 HV
- Asendab DIN 125
- Kõvadusklassiga 200 HV seibe saab kasutada koos tugevusklassi ≤ 8.8 poltidega ja tugevusklassi ≤ 8 mutritega
Näidatud mõõtmed ei ole siduvad. Tehnilised muudatused on lubatud!
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Sobiv kruvikeermele | M45 |
Kuju | 0 - ei ole kohaldatav |
Siseläbimõõt (d1) | 48 mm |
Välisläbimõõt (d2) | 85 mm |
Paksus (h1) | 8 mm |
Standardid | ISO 7089 |
Materjal | Teras |
Vickersi kõvadus, HV | 200 HV |
Pind | HDG |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Sobiv | 0 - ei ole kohaldatav |