Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Ilma faasita seib DIN EN DIN 7089, teras, kuumtsingitud (hdg)

ISO7089 SEIB M36 HV200 KZN C3

Toote nr 0407009136

EAN 4058794029741

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Ilma faasita seib DIN EN DIN 7089, teras, kuumtsingitud (hdg)

Toote nr 0407009136

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 50 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kõvadusklass 200 HV
  • Asendab DIN 125.

  • Kõvadusklassiga 200 HV seibe saab kasutada koos tugevusklassi ≤ 8.8 poltidega ja tugevusklassi ≤ 8 mutritega.

Näidatud mõõtmed ei ole siduvad. Tehnilised muudatused on lubatud!

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Sobiv keermele

M36

Kuju

0 - ei ole kohaldatav

Siseläbimõõt (d1)

37 mm

Välisläbimõõt (d2)

66 mm

Paksus (h1)

5 mm

Standardid

ISO 7089

Materjal

Teras

Vickersi kõvadus, HV

200 HV

Pind

HDG

RoHS nõuetele vastav

Jah

Sobiv

0 - ei ole kohaldatav

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave