Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Ideal plekikäärid karbiidteradega

ZEBRA PLEKIKÄÄRID VASAK CARBIDE

Toote nr 071303 135

EAN 4046778756486

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Ideal plekikäärid karbiidteradega

Toote nr 071303 135

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Võimendusega plekikäärid pidevateks ja kontuurlõigeteks

2-osalisest plastist ümar käepide


Takistab käe libisemist



Alumine osa on valmistatud 1-osalisest plastist


Käepideme avamisel ja sulgemisel saate libistada sõrme üle alumise käepideme



Käepideme kõrgus takistab kääride libisemist peost


Plekikääride turvaline kasutamine



Pikk kasutusiga


  • Spetsiaalsest roostevabast terasest lõikepea, stantsitud

  • Induktsioonkarastatud lõikeservad


Sisestatud tsemenditud karbiidterad


Täiustatud lõikejõudlus ja pikem kasutusiga



Rihveldamata lõikegeomeetria


Vaevata töö, plekk ei libise



Hoobülekanne


Suur lõikejõud minimaalse jõukasutusega

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Ideaalne roostevaba terase lõikamiseks.

Kinnitus

Vasakpoolne lõikamine

Pikkus (L)

260 mm

Lõikeserva pikkus

28 mm

Max pleki lõikamisvõime

1,8 mm

Maksimaalne lõikevõimekus roostevabas terases

1,2 mm

Selle toote varuosad:
Varuosade komplekt Plekikääridele

VEDRUKOMPLEKT 0713 03 100 JA 110-LE

x 1 tk
Pakkeühik näitab pakendis olevate artiklite kogust. Kui kuvatakse valikumenüü, saate valida erinevate pakkeühikute vahel.

Sisestades tootenumbri skänneriga või kui te ei tea pakendi suurust, jätke koguse väli tühjaks. Sellisel juhul määratakse pakkeühik automaatselt.
Artiklinumber koostatakse järgmiselt: VVVVAAABBB
VVVV = 4 numbrit prefiksi numbri jaoks (pange tähele, et esimene number on praegu alati 0)
AAA = 3 kohta mõõdu 1. osa jaoks
BBB = 3 kohta mõõdu 2. osa jaoks

Näide artiklinumbri struktuuridest:
Näide 1: Kruvi mõõt 4 × 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (kaks tühikut 4 ja 10 vahel)

Näide 2: Kruvi mõõt 10 × 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (üks tühik 10 ja 20 vahel)

Näide 3: Seib siseläbimõõduga 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Hind pakendi (PU) kohta:
Näidatakse summaarset hinda pakendis oleva koguse kohta. N. PU 250 puhul näidatakse 250 tk maksumust ja PU 300 puhul 300 tk maksumust.

Hind hinnaühiku kohta:
Hind kuvatakse vastavalt hinnaühikule:
Hind 1 tüki eest
Hind 100 tüki eest
Hind 100 tüki eest
Kogus näitab tellimuse või tarne ühikute arvu ja vastava toote koguse ühikut.
Erinevalt müügipakendist ja välispakendist on kemikaalidel eraldi välja toodud kõrvaldamiskulud. Üksikute kulude jaotuse leiate vastavast tooteteabest ja ostukorvist, samuti meie Üldtingimustest.

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave