Ideal plekikäärid
Plekikäärid pidevateks ja kontuurlõigeteks
ZEBRA PLEKIKÄÄRID VASAK
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
Võimendusega plekikäärid pidevateks ja kontuurlõigeteks
2-osalisest plastist ümar käepide
Takistab käe libisemist
Alumine osa on valmistatud 1-osalisest plastist
Käepideme avamisel ja sulgemisel saate libistada sõrme üle alumise käepideme
Käepideme kõrgus takistab kääride libisemist peost
Plekikääride turvaline kasutamine
Pikk kasutusiga
- Spetsiaalsest roostevabast terasest lõikepea, stantsitud
- Induktsioonkarastatud lõikeservad
Rihveldamata lõikegeomeetria
Vaevata töö, plekk ei libise
Hoobülekanne
Suur lõikejõud väikese vaevaga
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kuju | Vasakpoolne lõikamine |
Pikkus (L) | 260 mm |
Lõikeserva pikkus | 28 mm |
Max pleki lõikamisvõime | 1,8 mm |
Maksimaalne lõikevõimekus roostevabas terases | 1,2 mm |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!