Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

ISO terahoidja S-kinnitussüsteemiga VB vahetatavatele teradele

ISO S-kinnitussüsteem VB
TREITERAHOIDJA SVHBL3225-P16

Toote nr 5445073307

EAN 4065746358804

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
ISO terahoidja S-kinnitussüsteemiga VB vahetatavatele teradele

Toote nr 5445073307

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Välitöötluseks VB indekseeritavate plaatidega

Praktiline kruvikinnitussüsteemiga hoidik (ISO S)


  • Maksimaalne laasuturuum laastude optimaalseks eemaldamiseks

  • Erinevate komponentide minimaalne arv


Terasest treiterahoidja, täiustatud pind maksimaalse vastupidavuse tagamiseks

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala
  • SVAB pikisuunaliseks pööramiseks ja kopeerimiseks

  • SVHB pikisuunaliseks pööramiseks ja kopeerimiseks

  • SVJB pikisuunaliseks pööramiseks ja kopeerimiseks

  • SVVB pikisuunaliseks pööramiseks ja kopeerimiseks

Väliste treitarvikute torukinnituse hoidja ISO-kood

SVHBL3225-P16

Sobib vahetatavale terale

VB.. 1604..

Haardesüsteem

S

Võlli kõrgus (H)

32 mm

Keermeta osa laius (W)

25 mm

Pikkus (L)

170 mm

Programmeerimise suurus (S)

32 mm

Noa tera kõrgus (h)

32 mm

Seadistusnurk

107,5 Degree

Tööriista tüüp

Vasak

DIN

4983

Lõikeserva pikkus ISO

16

Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
L-kujuline võti TX, lühike versioon

TX-VÕTI TX15