ISO terahoidja S-kinnitussüsteemiga TC vahetatavatele teradele
ISO S-kinnitussüsteem TC
TREITERAHOIDJA TC IC A16M STFCL 11
Toote nr 5445952305
EAN 4065746355445
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
Sisemiseks mehaaniliseks töötlemiseks TC vahetatavate teradega
Praktiline kruvikinnitussüsteemiga hoidik (ISO S)
- Maksimaalne laasturuum laastude optimaalseks eemaldamiseks
- Eri komponentide minimaalne arv
Saadaval järgmise varretüüpidega
- Valmistatud terasest koos sisejahutusega (ISO A) või ilma sisejahutuseta (ISO S)
- Valmistatud karbiidist koos sisejahutusega (ISO E) või ilma sisejahutuseta (ISO C)
Märkus
- Teras: soovitatav projektsioonipikkus kuni 4xD
- Karbiid: soovitatav projektsioonipikkus kuni 6xD
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
STFC pikisuunaliseks pööramiseks
![]() | |
ISO-koodiga klamberhoidja sisemine mehaaniline töötlemine | A16M-STFCL-11 |
Sobib vahetatavale terale | TC.. 1102.. |
Haardesüsteem | S |
Võlli tüüp | A |
Jahutusvedeliku varustus | Jah |
Min ava läbimõõt (∅D) | 20 mm |
Võlli läbimõõt (∅d) | 16 mm |
Kinnituspinna kõrgus (H) | 15 mm |
Pikkus (L) | 150 mm |
Programmeerimise suurus (S) | 11 mm |
Otsa pikkus (l) | 35 mm |
Tööriista tüüp | Vasak |
Seadistusnurk | 90 Degree |
DIN | 4983 |
Fikseerimispindade arv | 1 |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!