Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

ISO terahoidja S-kinnitussüsteemiga RC vahetatavatele teradele

ISO S-kinnitussüsteem RC
TREITERAHOIDJA SRGCR2525-M12

Toote nr 5445012326

EAN 4065746349635

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
ISO terahoidja S-kinnitussüsteemiga RC vahetatavatele teradele

Toote nr 5445012326

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Välitöötluseks RC indekseeritavate plaatidega

Praktiline kruvikinnitussüsteemiga hoidik (ISO S)


  • Maksimaalne laasuturuum laastude optimaalseks eemaldamiseks

  • Erinevate komponentide minimaalne arv


Terasest treiterahoidja, täiustatud pind maksimaalse vastupidavuse tagamiseks

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala
  • SRDC pikisuunaliseks pööramiseks ja kopeerimiseks

  • SRGC pikisuunaliseks pööramiseks ja kopeerimiseks

Väliste treitarvikute torukinnituse hoidja ISO-kood

SRGCR2525-M12

Sobib vahetatavale terale

RCGT1204M0

Haardesüsteem

S

Võlli kõrgus (H)

25 mm

Keermeta osa laius (W)

25 mm

Pikkus (L)

150 mm

Programmeerimise suurus (S)

32 mm

Noa tera kõrgus (h)

25 mm

Otsa pikkus (l)

25 mm

Seadistusnurk

90 Degree

Tööriista tüüp

Parem

DIN

4983

Lõikeserva pikkus ISO

12

Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
L-kujuline võti TX, lühike versioon

TX-VÕTI TX15