Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

ISO terahoidja S-kinnitussüsteemiga DC vahetatavatele teradele

ISO S-kinnitussüsteem DC
TREITERAHOIDJA SDJCL1010-F07

Toote nr 5445062313

EAN 4065746378239

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
ISO terahoidja S-kinnitussüsteemiga DC vahetatavatele teradele

Toote nr 5445062313

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Välitöötluseks DC indekseeritavate plaatidega

Praktiline kruvikinnitussüsteemiga hoidik (ISO S)


  • Maksimaalne laasturuum laastude optimaalseks eemaldamiseks

  • Erinevate komponentide minimaalne arv


Terasest treiterahoidja, täiustatud pind maksimaalse vastupidavuse tagamiseks

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala
  • SDAC pikisuunaliseks pööramiseks ja kopeerimiseks

  • SDJC pikisuunaliseks pööramiseks ja kopeerimiseks

  • SDNC pikisuunaliseks pööramiseks ja kopeerimiseks

Väliste treitarvikute torukinnituse hoidja ISO-kood

SDJCL1010-F07

Sobib vahetatavale terale

DC.. 0702..

Haardesüsteem

S

Võlli kõrgus (H)

10 mm

Keermeta osa laius (W)

10 mm

Pikkus (L)

80 mm

Programmeerimise suurus (S)

12 mm

Noa tera kõrgus (h)

10 mm

Otsa pikkus (l)

10 mm

Seadistusnurk

93 Degree

Tööriista tüüp

Vasak

DIN

4983

Lõikeserva pikkus ISO

07

Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
L-kujuline võti TX, lühike versioon

TX-VÕTI TX7