ISO terahoidja S-kinnitussüsteemiga DC vahetatavatele teradele
ISO S-kinnitussüsteem DC
TREITERAHOIDJA DC IC A16M SDQCR 07
Toote nr 5445965310
EAN 4065746352314
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
Sisemiseks mehaaniliseks töötlemiseks DC vahetatavate teradega
Praktiline kruvikinnitussüsteemiga hoidik (ISO S)
- Maksimaalne laasturuum laastude optimaalseks eemaldamiseks
- Erinevate komponentide minimaalne arv
Saadaval järgmise varretüüpidega
- Valmistatud terasest koos sisejahutusega (ISO A) või ilma sisejahutuseta (ISO S)
- Valmistatud karbiidist koos sisejahutusega (ISO E) või ilma sisejahutuseta (ISO C)
Märkus
- Teras: soovitatav projektsioonipikkus kuni 4xD
- Karbiid: soovitatav projektsioonipikkus kuni 6xD
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
- SDQC pikisuunaliseks pööramiseks ja kopeerimiseks
- SDUC pikisuunaliseks pööramiseks ja kopeerimiseks
- SDZC pikisuunaliseks ja tagurpidi pööramiseks
![]() | |
ISO-koodiga klamberhoidja sisemine mehaaniline töötlemine | A16M-SDQCR-07 |
Sobib vahetatavale terale | DC.. 0702.. |
Haardesüsteem | S |
Võlli tüüp | A |
Jahutusvedeliku varustus | Jah |
Min ava läbimõõt (∅D) | 20 mm |
Võlli läbimõõt (∅d) | 16 mm |
Kinnituspinna kõrgus (H) | 15 mm |
Pikkus (L) | 150 mm |
Programmeerimise suurus (S) | 11 mm |
Otsa pikkus (l) | 27 mm |
Tööriista tüüp | Parem |
Seadistusnurk | 107,5 Degree |
DIN | 4983 |
Fikseerimispindade arv | 1 |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!