Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

ISO terahoidja S-kinnitussüsteemiga CC vahetatavatele teradele

Treiterahoidja ISO S-kinnitussüsteem CC
TREITERAHOIDJA SCLCR2525 M12

Toote nr 5445032320

EAN 4052713993793

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
ISO terahoidja S-kinnitussüsteemiga CC vahetatavatele teradele

Toote nr 5445032320

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Välitöötluseks CC treiteradega

Praktiline kruvikinnitussüsteemiga hoidik (ISO S)


  • Maksimaalne laasuturuum laastude optimaalseks eemaldamiseks

  • Erinevate komponentide minimaalne arv


Terasest treiterahoidja, täiustatud pind maksimaalse vastupidavuse tagamiseks

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala
  • SCAC pikkisuunaliseks töötlemiseks

  • SCLC pikkisuunaliseks ja otsa töötlemiseks

Väliste treitarvikute torukinnituse hoidja ISO-kood

SCLCR2525-M12

Sobib vahetatavale terale

CC.. 1204..

Haardesüsteem

S

Võlli kõrgus (H)

25 mm

Keermeta osa laius (W)

25 mm

Pikkus (L)

150 mm

Programmeerimise suurus (S)

32 mm

Noa tera kõrgus (h)

25 mm

Otsa pikkus (l)

26 mm

Seadistusnurk

95 Degree

Tööriista tüüp

Parem

DIN

4983

Lõikeserva pikkus ISO

12

Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
L-kujuline võti TX, lühike versioon

TX-VÕTI TX15